品番 : EA595KB-21
品名 : 5本組 ピンセット
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 入組み点数 | 5 | 曲鋭 | 先端幅:0.5mm 全長:150mm ギザ無 |
| 直鋭 | 先端幅:0.5mm 全長:150mm ギザ無 |
曲細 | 先端幅:2mm 全長:125mm ギザ有 |
| 直細 | 先端幅:2mm 全長:125mm ギザ有 |
直丸 | 先端幅:3.2mm 全長:102mm ギザ無 |
| <セット内容> | |||
| ステンレス製(SUS430) | |||
| 工具袋付 | |||
| ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/10 04:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0680ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
