品番 : EA597BH-61
品名 : 5.4mm x30m フィッシュテープ(ポリエステル製)
仕様
| ブランド名 | M-Creative | 型番 | MC604030 |
|---|---|---|---|
| テープサイズ | φ5.4mm×30m | リードヘッド径 | 先端:φ4.5mm 末端:φ6mm |
| 使用荷重 | ガイドワイヤー付きリードヘッド:784N(80kgf) リードヘッド:980N(100kgf) |
材質 | テープ:ポリエステル リードヘッド:スチール |
| スリムヘッド(φ4.5mm)で狭いすき間も滑らかに通線できます。 | |||
| カーブやコーナーの多い配線作業でスピードUP | |||
| 細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3 | |||
| ガイドワイヤー付リードヘッドにより曲線もラクラク | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,570 円(税抜)/ 9,427 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/28 20:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
