詳細表示

このページのURL:

品番 : EA597BJ-111

品名 : 5.0x8.0mmx20m FRP通線ロッド(ローラーヘッド)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー マーベル(MARVEL) 型番 E-4117R
商品名 OAフラットライン ロッド径 5×8mm
ロッド長 20m ロッド材質 AAS樹脂、FRP(グラスファイバー)
安全曲げ直径 460mm フレームサイズ 550×190×620(H)mm
リール径 φ550mm 重量 3.6kg
リードヘッドが回転式3段ローラーの為、配線、通線ケーブルを難なく乗り越えて進みます。
最大φ11.5mmの電線まで乗り越えることができます。
ロッドはフラット面になっており直進性が良く、OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線作業に最適です。
絶縁性が高く、強くて軽いグラスファイバー製
追加説明
カタログ価格

33,000 (税抜)/ 36,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/10 19:17現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA597BJ-101
ウェブカタログ画像
  • ロッド先端形状
  • 単位(mm)
  • ロッド材質

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top