品番 : EA597S-30
品名 : 3.2x1.5mmx30m フィッシュテープ(スチ-ル製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
平らなテープタイプで天井の上やカーペットの下など、狭所を簡単に通せます
仕様
| 材質 | スチール | テープサイズ | 3.2mm×1.5mm×30m |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 1.7kN(173kgf) | 重量 | 1.4kg |
| 耐久性があり、長いケーブル配線や高負荷作業に向いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA597GS-30A : 6.4x1.5mmx30m フィッシュテープ(スチ-ル製) |
ウェブカタログ画像
拡大

