詳細表示

このページのURL:

品番 : EA598A

品名 : 110mm ピックアップツール(マグネット・ポケット型)

滑り止めローレット付

仕様

全長 110mm マグネット径 6.4mm
吸着能力 0.74kg
追加説明
カタログ価格

1,510 (税抜)/ 1,661 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 76

(2026/02/04 23:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0342ページ

代替品

EA598GG-11
  • 品番

    EA598GG-11

  • コメント

    仕様をご確認下さい

ウェブカタログ画像
  • 磁石側はきざみめのあるほうです。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top