詳細表示

このページのURL:

品番 : EA598GH-1

品名 : 1.0kg/147-660mm マグネットピックアップ

仕様

全長 147~660mm マグネット径 6mm
ヘッド径 8mm ヘッド長 8mm
重量 40g 吸着力 1kgf
材質 ネオジウム磁石
シャフト:ステンレス
狭い場所で紛失したネジ、釘、ナット、ボルトなどの回収に最適
ポケットに収納しやすいクリップ付き
追加説明
カタログ価格

1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/11/21 23:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0342ページ
ウェブカタログ画像
  • 高強度ネオジム磁石
  • クリップ付き
  • 狭い場所で紛失した部品の回収に最適

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top