品番 : EA598GL-1
品名 : 500g マグネットピックアップ(ライト・ミラー付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | MFL-350M |
---|---|---|---|
倍率 | 等倍 | サイズ(mm) | ミラー:φ38 全長:350 |
吸着能力 | 先端:0.5N、底面:10N | 電源 | LR44×3個(付属) |
連続点灯時間 | 約12時間 | フレキシブルシャフト長 | 350㎜ |
先端径 | 9㎜ | 質量 | 95g |
材質 | フレキシブル部:ステンレス ミラー:ガラス 磁石:ネオジム磁石 |
用途 | ねじなどの吸着ツール、点検鏡や照明に |
高寿命、省電力なLEDライト付です。 | |||
フレキシブル先端・本体底面マグネット付 | |||
スチール面に吸着させて両手での作業ができます。 | |||
自由自在に曲がるフレキシブルチューブ | |||
ピックアップに便利な先端マグネット | |||
付属のミラーを取付、点検鏡としても使用可能です。 | |||
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/14 14:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大
.jpg)