詳細表示

このページのURL:

品番 : EA598MA-1

品名 : 584mm マグネットピックアップ(フレキシブル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

吸着能力 2.2kg 全長 584mm
マグネット径 15mm 材質 シャフト:PP
磁石:ネオジウム磁石
フレキシブルシャフト
プランジャータイプハンドル
先端には強力なネオジウム磁石
追加説明
カタログ価格

3,570 円(税抜)/ 3,927 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/18 05:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0343ページ

代替品

EA598GG-14
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top