品番 : EA599DB-21
品名 : 210mm/480mm 折込鋸
折りたためるタイプの生木剪定作業用スチール製鋸
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 153332 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 480mm(折込時:260mm) | 刃長 | 210mm |
| ピッチ | 2.75mm | 刃厚 | 0.7mm |
| 適用材 | 生木 | 材質 | グリップ:天然木 鋸部:スチール |
| 用途 | 生木の剪定、工作等 | ||
| 生木の剪定、工作等に最適です | |||
| 携帯に便利な折込タイプ | |||
| 鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度、切れ味、持続性がアップします。 | |||
| グリップ部はサクラ材にニス塗りを施しております。 | |||
| 目立てはイバラ目の普通目 | |||
| あさり加工あり | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/10/22 19:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2491ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

