品番 : EA599DE-71
品名 : 250mm マルチソー(替刃式)
仕様
| 用途 | 木工・プラスチック・軟鋼板の切削に | 刃長 | 250mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 370mm | 材質 | HCS(ハイカーボンスチール) |
| ピッチ | 付属刃(PC・木工用):2mm 付属替刃(金属用):1.5mm |
適用材 | 付属刃:木材、ポリカーボネート、窯業サイディング 付属替刃:アルミ、軟鋼材 |
| PC・木工用と、金属用の刃が1枚ずつセットされています。 | |||
| 切断時、握りやすく又力が入りやすいD型ハンドルを採用しています。 | |||
| 切断状況、条件により対応できる角度可能ハンドル(柄)を採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/02 00:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0136ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA599DE-72 : [EA599DE-71用] 替刃(ポリカ,木工用/2枚) |
| 部品 | EA599DE-73 : [EA599DE-71用] 替刃(金属用/2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
