品番 : EA599DK-1
品名 : 270mm 万能鋸 替刃(EA599DK用)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | KL-27-1 |
|---|---|---|---|
| EA599DK用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,320 円(税抜)/ 2,552 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/30 04:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0135ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA599DK : 435mm/270mm 万能鋸(サヤ付・替刃式) |
ウェブカタログ画像
拡大
