品番 : EA599DL-1
品名 : 220mm/ 90mm 折込鋸
仕様
メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | IK-10-R |
---|---|---|---|
全長 | 220mm | 刃長 | 90mm |
ピッチ | 3mm | 重量 | 35g |
刃材質 | 高炭素刃物鋼 | 用途 | 大工作業用 |
ポケットサイズ | |||
はさみでは切れない太い枝の切断に最適 | |||
特殊表面処理 防錆と表面硬度を高める効果があります。 |
|||
軽量設計、薄刃・細目立てで、プロの仕事をサポート。合板の切断に最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/06/16 10:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2599ページ |
代替品
|
拡大