品番 : EA599DL-115
品名 : 350mm/150mm 折込鋸(サヤ付・替刃式)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | 210DX ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 折込剪定鋸、ホルダー | 用途 | 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な大工作業用 |
| 鋸全長 | 使用時:350mm 折込時:198mm |
刃長 | 150mm |
| 刃のピッチ | 8mm | 切り幅 | 1.2mm |
| 材質 | 刃:高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上) ホルダー:加硫合成ゴム |
ホルダーサイズ | 325×80×40mm |
| 重量 | 鋸:135g ホルダー:150g |
||
| 荒目 | |||
| 替刃式 | |||
| 鏡面研磨目立て | |||
| アサリわけなし | |||
| 根まわり作業にも使用できます。 | |||
| 軽量設計、薄刃・細目立てで、プロの仕事をサポートします。 | |||
| ホルダーはベルト吊り一体型で、ベルトを通さず引っ掛けるだけで装着でき、着脱が簡単です。 また、滑りにくい素材で、水漏れに強いです。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,060 円(税抜)/ 5,566 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 09:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA599DL-10 : 350mm/150mm 折込剪定鋸(替刃式) |
| セット商品 | EA925NN-3A : 325mm 折込鋸ホルダー(合成ゴム) |
| 部品 | EA599DL-20 : 150mm 折込鋸 替刃(EA599DL-10用) |
