品番 : EA599KT-61
品名 : 212mm/150mm 折込鋸
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | NG-SF150ZBK-C |
---|---|---|---|
材質 | 刃:スチール 柄:エラストマー樹脂 |
全長 | 212mm |
刃長 | 150mm | ピッチ | 1.75mm |
適用材 | MDF、一般木材、合板、集成材 | ||
替刃式 | |||
造作用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 17:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA599KT-61 212mm/150mm 折込鋸 |
EA599KT-66 [EA599KT-61用] 替刃 |
EA599KT-67 [EA599KT-61用] 替刃 |
EA599KT-71 265mm/200mm 折込鋸 |
EA599KT-76 [EA599KT-71用] 替刃 |
EA599KT-77 [EA599KT-71用] 替刃 |
拡大