品番 : EA599RA-3
品名 : 420mm/180mm 樹脂挽き鋸(0.3mm厚・替刃式)
仕様
メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | 295 |
---|---|---|---|
全長 | 420mm | 刃長 | 180mm |
刃厚 | 0.3mm | 刃 | 炭素工具鋼 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/06/16 05:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0190ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA599RA-3S : 180mm 樹脂挽き鋸 替刃(EA599RA-3用) |