品番 : EA599RA-4S
品名 : 180mm 木工鋸 替刃(EA599RA-4用・0.3mm厚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | S297 |
|---|---|---|---|
| 用途 | EA599RA-4用替刃 | 刃材質 | 炭素工具鋼 |
| 刃長 | 180mm | 刃厚 | 0.3mm |
| ピッチ | 1.0mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/24 10:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA599RA-4A : 420mm/180mm 木工鋸(薄刃0.3mm厚・替刃式) |
