品番 : EA599RJ-11
品名 : [EA599RJ-1用]替刃
仕様
| メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | R582 |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 200 | 刃厚 | 0.7mm |
| 材質 | 炭素工具鋼 | 入数 | 1枚 |
| EA599RJ-1用の替刃です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/30 18:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2353ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA599RJ-1 : [救助用]鋸セット |
ウェブカタログ画像
拡大
