詳細表示

このページのURL:

品番 : EA599W-21A

品名 : 240mm 大工鋸 替刃(EA599-20用・精密横挽)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

EA599W-20用替刃
材質 特殊刃物鋼 刃長 240mm
刃厚 0.3mm ピッチ 1.0mm
追加説明
カタログ価格

1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/30 18:04現在)

商品入数 1 販売単位 枚
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top