詳細表示

このページのURL:

品番 : EA599WG-3

品名 : 380mm/230mm ダイヤソー(粉末ダイヤ・替刃式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長 380mm 刃長 230mm
刃厚 0.6mm SK-5、ダイヤモンドチップ
ガラス・ボトル・タイルなどの切断に。
追加説明
カタログ価格

2,620 (税抜)/ 2,882 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/11 11:06現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA599DE-33
  • 品番

    EA599DE-33

  • コメント

    耐火レンガ用

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top