詳細表示

このページのURL:

品番 : EA6

品名 : フレアー配管工具セット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ボディはアルミダイカスト製でとても軽く長時間使用しても疲れません

仕様

〈セット内容〉
EA200-1
フレアーツール(EA200) 3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4” チューブカッター(EA203) 3/16”~1・1/8”
リーマー(EA207) 1/8”~1” 収納ケース(EA200CS) 240×150×95mm
重量 2.6kg
新冷媒対応
なまし銅管用
追加説明
カタログ価格

27,400 (税抜)/ 30,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/07 22:01現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top