詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602AH-17

品名 : 17mm/268mm ラチェットレンチ(シノ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー MCC(松阪鉄工所) 型番 RWS0617
呼び 17mm
サイズ(mm)・・・L:268、D:36、T:34、T1:15
重量 270g 材質 特殊工具鋼
12ポイント
シノ付
左右切替式
ハンドル先端のシノは、鉄骨の穴合わせや、ワイヤーロープの広げに最適です。
鉄骨、橋梁、土木、建設をはじめ、機械、治工具などの整備、組立など幅広い用途に。
ソケット回転方向はワンタッチで転換可能。
追加説明
カタログ価格

4,330 (税抜)/ 4,763 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/09 18:13現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA602AC-17
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top