詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602LB-11

品名 : 10x12x13x14mm ラックレンチ

仕様

メーカー トップ工業(TOP) 型番 PRW-4LK
使用範囲 10×12×13×14mm ギア数 18(20°送り)
最大トルク 10mm部:47.1N・m
12mm部:82.4N・m
13mm部:94.1N・m
14mm部:129.4N・m
全長 165mm
重量 200g 材質 本体プレート:SUS420J2
ソケット:クロムバナジウム鋼
グリップ:強化プラスチック
ストレートタイプ
ソケット部は、ロングサイズで、1丁で4サイズ使用できます。
軽量化と握りやすさを追及し、本体に強化プラスチックを使用しています。
本体プレート部にセーフティーコード用穴付き
各種ラックの取り付け作業に最適
配管バンド、電路支持金具の脱着にも適しています。
左右切替式
<注意>
・ギヤ部を傷つけますとスムーズな回転が損なわれますので保管にはご注意願います。
・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
・ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めて下さい。
・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
追加説明
カタログ価格

7,070 円(税抜)/ 7,777 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/03 15:48現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0229ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • 使用例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top