詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602LB-16

品名 : 12x13・14x17mm ラックレンチ(片側スライド式)

仕様

メーカー トップ工業(TOP) 型番 PRW-4L
ソケットサイズ 12×13・14×17mm ギア数 18(20°送り)
最大トルク 12mm部:82.4N・m
13mm部:94.1N・m
14mm部:94.1N・m
17mm部:94.1N・m
全長 165mm
ソケット部長さ 12mm部:14mm
13mm部:28mm
14mm部:18~34mm
17mm部:14~33mm
重量 245g
材質 本体プレート:SUS420J2
ソケット:クロムバナジウム鋼
ストレートタイプ
ソケット部はロングサイズで1丁で4サイズ(12・13・14・17mm)使用出来ます。
軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。
左右切替式
ソケット部片側(14×17mm側)がスライドします。
ギア数18で20°でラチェットが駆動します。
本体プレート部にセーフティコード用穴付き
レースウェイダクトD1の取り付けにも使用出来ます。
<注意>
・ソケット部をスライドする際に、指をはさまないようにご注意願います。
・ギヤ部を傷つけますとスムーズな回転が損なわれますので保管にはご注意願います。
・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
追加説明
カタログ価格

9,410 (税抜)/ 10,351 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/08 19:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0229ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top