詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602LG

品名 : 4本組 両口ギヤーレンチ

仕様

サイズ 8×10・12×13・14×15・17×19mm 全長 8×10mm:125mm
12×13mm:170mm
14×15mm:190mm
17×19mm:230mm
重量 460g ツールロールサイズ 175×300mm
4本組
12ポイント
ストレートタイプ
ツールロール付
ギヤラチェット付レンチ
※ギヤの切替えは本体を裏返しにして使用してください。
追加説明
カタログ価格

4,470 (税抜)/ 4,917 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/06/23 16:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0405ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top