品番 : EA603AC-50
品名 : 8-16mm ねじ山修正ツールセット(内・外ねじ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | NS1012 |
---|---|---|---|
<セット内容> | |||
内ねじ修正ツール(修正能力:8~11mm) | EA603AC-0 | 内ねじ修正ツール(修正能力:12~16mm) | EA603AC-1 |
外ねじ修正ツール(修正能力:6~19mm) | |||
替刃(各1セット) | |||
キャリーケース | |||
ケースサイズ | 270×145×50mm | ||
工具の使用範囲内のどんな径やピッチねじにも適用できます。 | |||
つぶれた内径ねじ山や外径ねじ山を修正する工具です。 | |||
メートルねじ、インチねじ、右ねじ、左ねじ、細目、並目に対応する万能タイプです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
29,200 円(税抜)/ 32,120 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/31 15:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ |
代替品
|