詳細表示

このページのURL:

品番 : EA603C-10

品名 : 80-195mm スプリングコンプレッサー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 67-2
適合スプリング径 80~195mm 最大使用荷重 2.25t
全長 505mm 重量 10.6kg
材質 ドイツ鋼製 用途 ショックアブソーバーのスプリングの脱着に。
追加説明
カタログ価格

147,000 (税抜)/ 161,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/26 04:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ

代替品

EA500DA-2
  • 品番

    EA500DA-2

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

メイン画像

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top