品番 : EA603CA-6
品名 : 85-130mm カムプーリーロックツール
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AE82 |
---|---|---|---|
ピン径 | φ6mm | ピンピッチ | 可変:74~110mm、固定:90mm |
サイズ | 110×全長175mm | 重量 | 860g |
DOHCガソリンエンジンのタイミングベルト交換作業での2つのカムプーリーを固定し、ずれを防止する工具です。 | |||
<適用> ・国産軽自動車から普通自動車までのDOHCガソリンエンジン車(FF、FR車) ・ホンダ車、三菱車の一部に使用されている内側が波上波状のカムプーリーに使用する場合は、工具取り付け状態で外力が加わるとプーリーが動く可能性があります。(サブ画像・図1) ・可変バルブタイミング機能付き車の場合、形状が異なるため装着できない場合があります。(サブ画像・図2) |
|||
<特長> ・タイミングベルト交換時、タイミングベルトを外す前にセットし、作業完了までカムプーリーの位置を固定することができます。 ・ノブ操作だけで簡単に取り付けができます。 ・センターボルトをオフセットしたことにより、タイミングベルト脱着時の作業スペースを確保。 ・2つのカムプーリーの間に障害物がある車輌にも使用可能。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,620 円(税抜)/ 8,382 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/03 11:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)