詳細表示

このページのURL:

品番 : EA603DB

品名 : 76-127mm ピストンリングコンプレッサー

仕様

適合ピストン径 76.2~127mm 全長 175mm
材質 スプリングスチール
低摩擦!「リンクルバンド(波形バンド)」が摩擦を半減。ピストンリングがシリンダーへスムーズに滑り込みます。
リンクルバンド設計!バンド自体が波打っているため、工具がシリンダー内に一緒に滑り落ちてしまうのを防ぎます。
カム操作式!調整ネジを一度セットするだけで、残りのピストンすべてに同じ設定で対応可能です。
作業スピードアップ!半分の時間と半分の労力で、全ピストンの挿入が完了します。
追加説明
カタログ価格

5,950 円(税抜)/ 6,545 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/19 01:18現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0303ページ
ウェブカタログ画像
  • ピストンリングがシリンダーへスムーズに滑り込みます。