品番 : EA604AZ-52
品名 : 交換用クロー
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AE941-1 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 65㎜ | 厚み | 4.5mm |
| 重量 | 7g | ||
| 尿素水配管コネクターツール(EA604AZ-51)用 交換用クロー | |||
| ※六角穴付きねじは付属していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,850 円(税抜)/ 5,335 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0309ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA604AZ-51 : 206mm 尿素水配管コネクターツール |
ウェブカタログ画像
拡大
