詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604BF-5

品名 : ベルトツールセット(ラチェット式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
多彩なソケットサイズで国産車・外車に対応

仕様

<セット内容>
ハンドル 440mm エクステンションバー 150mm
ソケット 13・14・15・16・18・19mm 四角アダプター 3/8”・1/2”
用途 サーペンタイン式のベルトに
多彩なソケットサイズで国産車・外車に対応。
追加説明
カタログ価格

13,850 (税抜)/ 15,235 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/03 10:26現在)

商品入数 1 販売単位 St
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top