品番 : EA604CG
品名 : 5個組 リムーバーセット
仕様
| 入組み点数 | 5本組 | ||
|---|---|---|---|
| ワイドタイプ:外装用(モール等) 先端幅:61mm、全長:160mm、先端角:65°・0° |
|||
| プルタイプ:内張り用(ピラー付近など) 先端幅:31mm、全長:174mm、先端角:85°・20° |
|||
| ナロータイプ:内張り用(パネル等) 先端幅:13mm、全長:178mm、先端角:80°・20° |
|||
| ハンディータイプ:内張り用(全般・クリップ外し) 先端幅:31mm、全長:198mm、先端角:120°・135° |
|||
| クリップタイプ:クリップ用(クリップ全般) 先端幅:9・20mm、210mm、先端角:0°・30° |
|||
| 材質 | 樹脂製 | 総重量 | 255g |
| クリップやモール・内張りなど内外装の取り外しに便利なセットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 152 (2026/04/25 10:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0338ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
