詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604D-26

品名 : 400mm ロングハンディーリムーバー

仕様

先端幅 フォーク:34.2mm
テーパード:16.5mm
全長 400mm
材質 ナイロンプラスチック
インストルメントパネル、ドアスレッジ、インテリアトリム、トランクパネルなどに使用できます。
追加説明
カタログ価格

4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/14 21:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0338ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top