品番 : EA604D-4
品名 : 215mm/6mm用 クリップリムーバー
スライドポイントをてこの支点として使え、表面を傷つけません
仕様
全長 | 215mm | 口幅 | 6mm |
---|---|---|---|
重量 | 約116g | 用途 | ドアの内張りのプラスチックねじの取り外しに。 |
★スライドポイントをてこの支点として使え、表面を傷つけません。 | |||
ウレタン製スライドボタン付 (てこの支点として) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,230 円(税抜)/ 2,453 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/06/18 16:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0345ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA604D-4 215mm/6mm用 クリップリムーバー |
EA604D-5 240mm/8mm用 クリップリムーバー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)