詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604DS

品名 : ウインドウ取り外しキット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 10351N
セット内容 ワイヤーガイドハンドル、ワイヤーインサートハンドル、カットワイヤー(50m) 重量(g) 458
ガラスの取り外し作業に最適なセットです。
追加説明
カタログ価格

29,900 (税抜)/ 32,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/08 22:48現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0340ページ
ウェブカタログ画像

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top