詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604FE-30

品名 : バキューム燃圧テスター

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

バキューム計測範囲 正圧:0~10psi
(0~0.7kg/c㎡)
燃圧計測範囲 負圧:0~70cmhg
ホース長 900mm アタッチメント 10・14・18mm
ケース付
追加説明
カタログ価格

4,500 (税抜)/ 4,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/02 19:07現在)

商品入数 1 販売単位 St
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top