品番 : EA604FV-1
品名 : ディスクブレーキピストンツール
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AB-10 |
|---|---|---|---|
| プレート開口値 | 10~65mm | 材質 | 工具鋼 |
| 重量 | 780g | ||
| ディスクブレーキピストン(2ピストンタイプ)の押込み作業に | |||
| ピストンを押込む爪はガイドにより平行移動し横ブレがないため、ハンドルの回転で作業ができます。 | |||
| 爪の差入れ時に誤ってキャリパーまたはマウンティングを広げない形状 | |||
| 軽自動車から小型トラック(2tクラス)までの並列ピストンキャリパー・対向2ピストンキャリパーに適用します。 | |||
| ※駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 10:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0316ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
