品番 : EA604FW-70
品名 : ベアリングエキストラクターセット
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 28-B |
|---|---|---|---|
| 320mmスライドハンマー | |||
| エキストラクターサイズ | 12~16mm、14~19mm、 18~23mm、20~30mm、28~40mm |
アームアダプター | M8/M18、M10/M18、M12/M18、M14/M18、M16/M18、M18/M18、M20/M18、M22/M18、M24/M18 |
| グリス容量 | 15g | 重量(g) | 6150 |
| 内抜きエキストラクター、スライドハンマーのセットです。 | |||
| 確実な掴み効果でベアリング等を安全、容易に引き抜きます。 | |||
| ケース入 | |||
| 中~大径サイズの引き抜きにオススメです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
133,100 円(税抜)/ 146,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 03:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0325ページ | ||||
