品番 : EA611A-60A
品名 : 4本組 [+]ドライバービットセット(ダイヤ付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> ◆(+)ビット【4本組】 ・六角シャンク:1/4” ・先端ダイヤモンドコーティング ・Bi Torsion仕様 ・サイズ:#1・#2(2本)・#3 ・全長:50mm ・重量:11g(#1、#2)・12g(#3) ◆収納ケース ・ビット収納数:5本 ・六角シャンク1/4”(6.35mm)のドライバービットの収納に |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,230 円(税抜)/ 4,653 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/30 20:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0546ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA611A-61 : #1x50mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付) |
| セット商品 | EA611A-62 : #2x50mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付) |
| セット商品 | EA611A-63A : #3x50mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付) |
ウェブカタログ画像
拡大
