品番 : EA611AH-9
品名 : 7本組/89mm [+ -]ドライバービット
仕様
7本組 | |||
六角シャンク | 1/4” | (-)ビット | 0.8×4.0・1.0×5.5・1.2×8.0・1.6×8.0mm |
---|---|---|---|
(+)ビット | #1・#2・#3 | 全長 | 89mm |
袋付 | EA509-12 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2021/01/21 03:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0620ページ 0621ページ |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA509-12 : 191x110mm ドライバービット袋 |