品番 : EA611AX-334
品名 : 1/4"Hex/100mm ビットホルダー(ユニバーサル)
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | DR-25 |
|---|---|---|---|
| 用途 | トイレなどの狭い空間、アルミサッシや電源BOXなど 間際やコーナーのねじ外しに |
六角対辺 | 6.35mm (1/4”) |
| 全長 | 100mm | 首振り角度 | 15° |
| 重量 | 60g | 材質 | 本体:炭素鋼 スリーブ:アルミニウム |
| 壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。 | |||
| 中折れ式で15度傾けることができます。 | |||
| 100㎜の延長ビットとしても使用できます。 | |||
| インパクト対応(短時間) | |||
| 【電動工具を使用する際の注意】 1:数十秒連続して使うと関節部分が高温になるため、潤滑油等で冷却しながら作業してください。 2:首振り状態で使用する際は先端のブレに注意してください。 3:溝がないタイプのビットは保持できません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/16 12:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0542ページ 0986ページ | ||||
