詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611BE-23

品名 : 1/2"DRx1/4"HEX/25mm ビットホルダー

仕様

全長 25mm 差込角 1/2”
六角対辺 1/4” 重量 53g
ビットホールド機能付
追加説明
カタログ価格

150 円(税抜)/ 165 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 119

(2026/11/12 04:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0405ページ

代替品

EA618KB-7
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top