品番 : EA611BT-12
品名 : 150mm/1/4"Hex雌 ビットホルダー(T型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
六角対辺 | 1/4” | ||
---|---|---|---|
先端六角穴に組み込まれたボールがビットをしっかりと保持します。 | |||
軸長 | 150mm | ハンドル幅 | 115mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/09/19 16:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA611BT-14 250mm/1/4"Hex雌 ビットホルダー(T型) |
EA611BT-15 300mm/1/4"Hex雌 ビットホルダー(T型) |
EA611BT-16 350mm/1/4"Hex雌 ビットホルダー(T型) |