詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611E-100

品名 : 10本組 [+ -]ビット+1/4"DRソケットアダプターセット

仕様

メーカー ESCOオリジナル 入組み点数 10
<セット内容> (+)ビット:#1・2・3(各2個)
(-)ビット:4・5.5・7(各1個)
1/4”sq×1/4”hexソケットアダプター(1個)
六角シャンク 1/4”(6.35mm)
全長 (+)(-)ビット:25mm
ソケットアダプター:30mm
ビットケース付き
追加説明
カタログ価格

2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/22 23:44現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0536ページ

代替品

EA611E
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top