品番 : EA611EB-20
品名 : T20x25mm [Bore Hexlobe]ドライバービット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | 六角シャンク | 1/4” |
---|---|---|---|
全長 | 25mm | サイズ | T20 |
材質 | クロームモリブデンバナジウム鋼 | ||
イジリ止付 | |||
手回しドライバー専用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 04:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|