品番 : EA611GA-150
品名 : #0x152mm [+]ドライバービット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 134908 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 851/4A | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | #0 | 全長(mm) | 152 |
| 軸径(mm) | 3 | ||
| 鋭い形状でビットからネジへ力を確実に伝達できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/12 18:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
メイン画像
拡大
