品番 : EA611GG-100
品名 : 5本組 [Hexlobe]ドライバービット
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ACTX5-150L |
|---|---|---|---|
| 入組み点数 | 5 | <セット内容> | T10・T15・T20・T25・T30 |
| 全長 | 150mm | 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) |
| 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 | 重量 | 170g |
| 充電・電動・エアードライバー用(インパクト対応) | |||
| 色の違いによって先端サイズの選別が容易 | |||
| 狭い箇所や奥まった箇所での作業に最適 | |||
| 先端精度抜群でアンビルに影響のない両端非塗装 | |||
| イジリ止め付き | |||
| マグネットなし | |||
| ビニールケース付き | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,040 円(税抜)/ 3,344 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 17:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0552ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
