詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611KA-30

品名 : 6.35mm ビットチャック(カラビナ付・2個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

セット内容
  ビットチャック×2個(レッド + シルバー)
  カラビナ×1個
材質 アルミ、メタル
ビットサイズ 約φ15×38mm カラビナサイズ 約34×71mm
カラビナ線径 約7mm カラビナ最大開口 約15mm
総重量 約51g
電動ビット用携帯ビットチャックです。
腰袋等のDカン、ベルト通し等に取り付けてご使用下さい。
ビットの脱着が簡単です。
使用できるビットサイズ
  φ6.35mm、つかみの軸長:13mm
追加説明
カタログ価格

1,670 (税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 20:14現在)

商品入数 1 販売単位 pk

代替品

EA611KA-50
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top