品番 : EA611MB-20
品名 : 6本組/50mm[Pozi] ドライバービット(インパクト用)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 057692 |
|---|---|---|---|
| 六角シャンク | 1/4” | サイズ | #2(4本)・#3(2本) |
| 全長 | 50mm | 重量(g) | 66 |
| コンパクトな専用ケース付 | |||
| インパクトドライバーに最適 | |||
| ダイヤモンドコーティング | |||
| ビット先端にはダイヤモンド粒子がコーティングされており、ねじ頭にしっかり食いつき、必要な不可圧力を減らし、カムアウトを防止します。 | |||
| 立てて保管できるので、無駄なスペースを使わずにいつでも手元に置いておけます。 | |||
| インパクトテクノロジーにより、厳しい条件下でも標準以上の耐久年数を実現します。 | |||
| トーションゾーンは衝撃を吸収するので、ビットの先端にかかる負荷を軽減します。 | |||
| インパクターホルダーのバイトーションゾーンとインパクタービットのバイトーションゾーンの組み合わせにより、トライ(トリプル)トーションシステムになります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,870 円(税抜)/ 6,457 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/17 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0984ページ | ||||
