品番 : EA611PB
品名 : 6本組 [Hexagon]ドライバービット
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0mm | 全長 | 25mm |
| 六角シャンク | 1/4” | ||
| 6本組 | |||
| ビットケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,760 円(税抜)/ 4,136 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/01 06:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0546ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

