詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611PC-230

品名 : T30x95mm [TORX]ドライバービット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PBC6L.400/30-80
サイズ T30 全長(mm) 95
六角シャンク 1/4” 質量(g) 21
先端外形寸法(mm) 5.52 軸径(φmm) 6
軸長(mm) 80
追加説明
カタログ価格

790 (税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/26 14:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ

代替品

EA611PG-130
ウェブカタログ画像
※写真はEA611PC-215です。
  • ※写真はEA611PC-215です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top